Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur D.76mm Zum Einbetonieren m.Kettenkopf URBANUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1348347
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0098
EAN/GTIN:
     4050576094886
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
rund · Edelstahl geschliffen · formschönes Design · anspruchsvolle Optik · für repräsentative Aufgaben in Stadt- und Parkbereichen · Ø 60 mm - mit Abschlusskappe · Ø 76 mm - mit Kettenkopf · Höhe über Flur 900 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Kettenkopf
Ø:
76 mm
Marke:
URBANUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,44*
€ 161,45*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,90*
€ 161,60*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,45*
€ 162,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 163,41*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 131,87632*
€ 164,00632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-04-0024
ab € 146,83*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0035
ab € 128,59*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-05-0013
ab € 166,16*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-03-0013
ab € 126,42*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-01-0006
ab € 109,52*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-01-0017
ab € 88,66*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-03-0004
ab € 156,93*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-01-0002
ab € 123,07*
Ähnlich
Urbanus
2-14-102-04-0019
ab € 233,88*
Ähnlich
Urbanus
2-11-102-03-0011
ab € 165,15*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-05-0004
ab € 212,03*
Ähnlich
Urbanus
2-11-070-04-0001
ab € 176,21*
Ähnlich
Urbanus
AS-44/840944/2-14-076-04-0012
ab € 171,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.