Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wegesperre 4000mm drehb.z.Aufschr.Alu weiß m.roten Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3-105-4000-0006
EAN/GTIN:
     4046675055101
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
horizontal drehbar · einfache und leichte Bedienung · für Einfahrten, Fußwege, ideal für enge Einbausituationen · in zwei Ausführungen lieferbar: a) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, Sperrbalken aus pressblankem Aluminium b) Haupt- und Auflagestütze aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet rot, Sperrbalken aus Aluminium, pulverbeschichtet weiß zzgl. roter retroreflektierender Warnstreifen · Befestigung mit Dübelplatte zum Aufschrauben, auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar · abschließbar durch Vorhängeschloss (im Lieferumfang enthalten) oder mit Profilzylinder an der Auflagestütze auf Anfrage
Weitere Informationen:
lichte Sperrweite:
4000 mm
Befestigung:
zum Aufschrauben
Ausführung:
drehbar
Sperrbalken:
Alu weiß mit roten Streifen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 975,68*
€ 1.055,90*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 961,90*
€ 1.061,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,04*
€ 1.079,13*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,59*
€ 1.083,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,06*
€ 1.113,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,20*
€ 1.324,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,07*
€ 1.320,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,26*
€ 1.280,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,93*
€ 1.252,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,06*
€ 1.223,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.