Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H460xØ380mm 50l verz.ungelocht m.Rechteckständer RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348559
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7039-15FV
EAN/GTIN:
     4040136791508
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
ungelocht mit Rechteckständer
Ø:
380 mm
Höhe:
460 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 243,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,90*
€ 257,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,80*
€ 259,01*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 193,14*
€ 262,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,20*
€ 347,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 29,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7039-01
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.