Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l kobaltblau RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348568
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7035-00PB-5013+8320-00
EAN/GTIN:
     4040136703549
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen · zur Wand- und Pfostenbefestigung (Befestigungsmaterial s. Zubehör) · Stahlblech, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Saubermännchen" · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · Inhalt 45 l · B 425 x T 330 x H 590 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 182,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 189,34*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,95*
€ 190,20*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 193,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 140,65*
€ 195,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8310-00
ab € 2,59*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 2,58*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,91*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 72,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,28*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 14,99*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,14*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 144,18*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 157,22*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.