Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H475xØ340mm 35l anthr.eisengl.ungelocht Befestigungssch.RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348570
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7038-20
EAN/GTIN:
     4040136782070
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
komplett mit Befestigungsschiene · zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 l
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer DB 703
Befestigungsart:
Befestigungsschiene
Ausführung:
ungelocht
Ø:
340 mm
Höhe:
475 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,04*
€ 182,20*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 182,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 182,99*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,00*
€ 186,61*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 244,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 29,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7039-01
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.