| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348573 Herst.-Nr.: 7039-20PB EAN/GTIN: 4040136792079 |
| |
|
| | |
| komplett mit Befestigungsschiene · zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | anthrazit-eisenglimmer DB 703 | Befestigungsart: | Befestigungsschiene | Ausführung: | ungelocht | Ø: | 380 mm | Höhe: | 515 mm | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,39* | € 191,09* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,92* | € 192,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,70* | € 192,89* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,94* | € 195,86* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 142,93* | € 198,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|