Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H515xØ380mm 50l kobaltblau ungelocht Befestigungsschiene RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348574
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7039-20PB
EAN/GTIN:
     4040136792048
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
komplett mit Befestigungsschiene · zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 10kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Befestigungsart:
Befestigungsschiene
Ausführung:
ungelocht
Ø:
380 mm
Höhe:
515 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 189,67*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,19*
€ 195,34*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 142,10*
€ 196,75*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,68*
€ 204,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 214,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7038-01
ab € 29,60*
Zubehör
Metallwerke Renner
7039-01
ab € 34,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.