Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H510xØ360mm 50l kobaltblau m.Quadratrohrständer RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348579
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EP PB RAL 5013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
abfallbehälter für außenanlagen
zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm · inkl. Rundstahlanker Ø 12 x 150 mm · Gewicht 21,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Ausführung:
mit Quadratrohrständer
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,73*
€ 729,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,72*
€ 720,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,02*
€ 645,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renner
7039-40 EP PB DB703
ab € 398,89*
Ähnlich
Renner
7039-40 EP PB RAL 5013
ab € 395,64*
Ähnlich
Renner
7039-40 EP PB SCHWARZ
ab € 396,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.