Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H510xØ360mm 50l schwarz m.Quadratrohrständer RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348580
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7039-35 EP PB SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
abfallbehälter für außenanlagen 50l
zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mm · inkl. Rundstahlanker Ø 12 x 150 mm · Gewicht 21,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21,5kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Quadratrohrständer
Ø:
360 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen schwarz, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,06*
€ 731,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,27*
€ 708,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,66*
€ 654,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 499,14*
€ 593,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.