Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter H340xØ325/230mm 20l kobaltblau geschl.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1348583
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
7057-03PB-
EAN/GTIN:
4040136757344
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
zur Wand und Pfostenbefestigung · Stahlblech · feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · gelochter Boden für den Wasserablauf · Lieferung inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel · Inhalt 20 l · H 340 x Ø 325/230 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Ausführung:
geschlossen
Material:
Stahlblech
Ø:
325/230 mm
Höhe:
340 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Umweltschutz
>
Abfallbehälter
>
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Wandabfallbehälter
,
Wandmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
außenabfallbehälter 20l
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,41*
€ 109,71*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 118,61*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,49*
€ 118,74*
Lager 345
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 96,9832*
€ 129,2332*
Lager 711
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 137,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurbelspanner f.Edelstahlband 13/16mm m.Edelstahlschlaufen
Gebr. Werth
W1
ab € 71,96*
Zubehör
Pfosten verz.H1500xD60mm f.Abfallbehälter 20/35/50l RENNER
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,29*
Zubehör
Schellenset f.Pfosten STA RENNER
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 15,02*
Zubehör
Umreifungsset f.Edelstahlband Band-L.30m Band-B.13mm im Spenderkarton
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 143,61*
Zubehör
Umreifungsset f.Edelstahlband Band-L.30m Band-B.16mm im Spenderkarton
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 157,16*
Zubehör
Universal-Schellenband für Befestigungspfosten, verzinkt
Renner
7310-00
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen