Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H790xB1600xT400mm 2 OH m.Schiebetüren lichtgrau/lichtgrau C+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1348933
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2145-00 7035-7035
EAN/GTIN:
     4050646334270
Suchbegriffe:
Acurado
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezialkugellagerrollen in spezieller Schienenführung · Fachböden höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln · 2 Ordnerhöhen, 1 Fachboden · bei Schrankbreite 1600 mm mit Mitteltrennwand
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
mit Schiebetüren
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Ordnerhöhen:
2 OH
Tiefe:
400 mm
Höhe:
790 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,40*
€ 627,53*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 544,07*
€ 627,59*
31 Tage
3
€ 38,00*
ab € 547,84*
€ 628,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,90*
€ 644,91*
Lager 4757
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,34*
€ 779,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,53*
€ 927,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,61*
€ 899,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,60*
€ 837,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,90*
€ 800,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 658,73*
€ 783,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,34*
€ 769,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2140-80|S10000
ab € 18,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2140-80|S10001
ab € 18,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2149-802|
ab € 31,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2029-00|S10000
ab € 109,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.