Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT800mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.230kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350010
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20810XM
EAN/GTIN:
     4250623707510
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 167,09*
€ 243,08*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 247,69*
17 Tage
13
Frei Haus
ab € 202,55*
€ 249,56*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,42*
€ 252,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,22*
€ 275,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,38*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10080M/040
ab € 27,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 7,40*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 37,75*
Zubehör
Hofe
Z520080
ab € 26,62*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,01*
Zubehör
Eurokraft
715341
ab € 87,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20080C
ab € 179,61*
Zubehör
Eurokraft
715316
ab € 53,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20813XM
ab € 215,74*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 277,04*
Zubehör
Eurokraft
715343
ab € 341,74*
Zubehör
Eurokraft
916648
ab € 266,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.