Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Drahtgitter silber verz.H1000xT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückwand Drahtgitter silber verz.H1000xT
Rückwand Drahtgitter silber verz.H1000xT
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350459
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12451-D
EAN/GTIN:
     4004514239419
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
für Grund- und Anbauregale · für Regalbreite 1000 mm, Vollblechwände geeignet zum nachträglichen Einbau · Aussteifung der Rückwand durch Sicke · Lieferung erfolgt inklusiv BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Steckregal
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Drahtgitter
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Steckregal, Steckregalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, anbauregal gebrüder schulte, seitenwand steckregal, steckregal höhe 1000 mm, Seitenlochwände, Seitenlochwand, Vollblech-Rückwände, Drahtrückwand, Drahtrückwände, Regal, Vollblechrückwand, 9147466577
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,34*
€ 39,48*
8 Tage
50
1
€ 9,50*
ab € 28,80*
€ 39,77*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 40,54*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 31,87*
€ 43,88*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,52*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.