Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 12Sprossen Alu.schwarz elox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter 12Sprossen Alu.schwarz elox
Anlegeleiter 12Sprossen Alu.schwarz elox
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1350494
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41138
EAN/GTIN:
     4003866411382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend) · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz eloxiert· äußere Breite: 380mm· Holmhöhe: 73mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
4250 mm
Leiterlänge:
3500 mm
Gewicht:
10,5 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
790 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 3,50m, alu-leiter, alu-leiter zarges, Steiggerät, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe, Aluleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Anlegeleitern, Leiter, 9150462037
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,04*
€ 312,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,55*
€ 312,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 324,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,09*
€ 338,98*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,59*
€ 445,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,94*
€ 502,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,34*
€ 478,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 370,69*
€ 441,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.