Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H590xB425xT330mm 45l kobaltblau m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1350587
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7035-10 PB-5013
EAN/GTIN:
     4040136735144
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
geschlossen und mit Ascher · Stahlblech, feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet · zur Wand- und Pfostenbefestigung · zum Entleeren wird die Bodenklappe mittels Schlüssel geöffnet · inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel
Weitere Informationen:
Inhalt:
45 l
Farbe:
kobaltblau, RAL 5013
Breite:
425 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
330 mm
Höhe:
590 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,11*
€ 250,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 195,98*
€ 263,37*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,35*
€ 264,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,91*
€ 266,72*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,94*
€ 267,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8310-00
ab € 2,54*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,94*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,29*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 9,08*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.