Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xB310xT360mm 40l verzinkt/anthr.eisenglimmer m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350605
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10 PV DB 703
EAN/GTIN:
     4040136491972
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
verzinkt/anthrazit-eisenglimmer DB 703
Breite:
310 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 169,98*
€ 228,38*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 234,15*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,22*
€ 235,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 239,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,34*
€ 240,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,28*
Zubehör
BÖCO
173603
ab € 81,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.