Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H600xB310xT360mm 40l verzinkt/gelborange,RAL 2000 m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1350606
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7049-10 PV RAL 2000
EAN/GTIN:
     4040136491927
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Farbe:
verzinkt/gelborange, RAL 2000
Breite:
310 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
360 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,25*
€ 229,11*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,18*
€ 231,86*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 169,66*
€ 235,17*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 239,53*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,91*
€ 283,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,23*
€ 337,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,91*
€ 240,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.