Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H685xB310xT360mm 50l verzinkt/gelborange,RAL 2000 m.Ascher RENNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350609
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7049-50 PV RAL 2000
EAN/GTIN:
     4040136495925
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
zur Wand- oder Pfostenbefestigung geeignet · mit Abdeckhaube und Befestigungsschiene · solide Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt und die Haube inkl. Befestigungsschiene zusätzlich pulverbeschichtet · Abdeckhaube mit integriertem Ascher Ø 40 mm · mit gelochtem Boden für den Wasserablauf · Behälterentleerung nach Entriegelung vorn schwenk- und abnehmbar · mit innenliegendem Dreikantschloss als Diebstahlsicherung · Lieferung inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“ · Behälter - H 525 x B 310 x T 310 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 14kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
verzinkt/gelborange, RAL 2000
Breite:
310 mm
Ausführung:
mit Ascher
Tiefe:
360 mm
Höhe:
685 mm
Marke:
RENNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,01*
€ 239,43*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,57*
€ 239,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,06*
€ 244,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,85*
€ 246,00*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 331,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.