Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägefeile 4122 SK-4,0 200 Classic L.200mm D.4mm


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1351249
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11081203
EAN/GTIN:
     4007220005408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feilen
Kettensägefeilen
Sägekette
Kettensägefeilen von PFERD werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt. Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP. Zwei runde Feilen der Classic Line mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung. Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit. Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei. Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung. Technische Daten: Länge metrisch: 200 mm ø Außen metrisch: 4 mm Vorteile: Durch die rückseitige überlappende Öffnung rutschen keine Feilen unbeabsichtigt aus der Verpackung. Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung · aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen. Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Schärfen Antriebsarten: Handeinsatz Bestellhinweise: Eine Verpackungseinheit enthält zwanzig Kunststoffverpackungen zu jeweils zwei Feilen. Sicherheitshinweise: Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Handeinsatz · Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Schärfen · Bestellhinweise: Eine Verpackungseinheit enthält zwanzig Kunststoffverpackungen zu jeweils zwei Feilen. · Kettenteilung: 1/4 , 3/8 LP · PFERD Typ: 4122 SK · Sicherheitshinweise: Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten. · Vorteile: Durch die rückseitige überlappende Öffnung rutschen keine Feilen unbeabsichtigt aus der Verpackung., Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Querschnitt:
4 mm
Hieb:
Classic Line
Marke:
PFERD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,56*
2 Tage
16793
40
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,13*
€ 1,56*
Lager 4757
15114
40
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,58*
4 Tage
unbekannt
40
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,22*
€ 1,68*
4 Tage
unbekannt
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,84*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen
Mindestbestellmenge: 40 Boxen ( entspricht € 63,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098040
ab € 32,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11099092
ab € 24,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091040
ab € 17,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.