Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenrichtschraubbock Nr.6415 Gr.75 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352391
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     86504
EAN/GTIN:
     4020772086503
Suchbegriffe:
Höhen-Richtschraubbock
Höhenrichtschraubbock
Richtschraubbock
Schraubbock
mit je 1 Zylinderstift DIN 6325 (12x50 mm und 12x80 mm) · Spindel: metrisches Feingewinde M30x1,5 mit Endsicherung · Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse · Vergütungsstahl, brüniert · Anwendung: Der Höhen-Richtschraubbock kann auch ohne Zylinderstift oder mit den Aufsätzen Nr. 6440 und Nr. 6441 verwendet werden. Mit Zentrierplatte Nr. 6442 ist Kombination mit allen AMF-Schraubböcken möglich. Von Vorteil ist das feinfühlige Ausrichten bis zu einer Auflagenhöhe von 1370 mm. Die eingepresste Gleitlagerbuchse verhindert das Mitdrehen und Verschieben des auf dem Gleiteinsatz aufliegenden Werkstückes. Weitere technische Eigenschaften: · Zentrierloch-Ø: 12mm · H max.: 75mm · D2: 36mm · mit Zylinderschaft 12x50: 83-103mm · H min.: 55mm · mit Zylinderschaft 12x80: 113-133mm · D1: 50mm
Weitere Informationen:
Größe:
75
Tragfähigkeit:
30 kg
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schraubbock amf, schraubbock, Höhen-Richtschraubböcke, Schraubböcke, Spannelemente
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,31*
€ 104,48*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,72*
€ 106,56*
€ 4,95*
ab € 90,06*
€ 114,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,42*
€ 116,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,29*
€ 145,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.