Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenspanner Nr.6495 Gr.16 Nut 18mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352406
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374132
EAN/GTIN:
     4020772374136
Suchbegriffe:
Nutenspanner
Nutspanner
komplett mit Befestigung · Stahl · vergütet und im Brünierton angelassen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 17,4mm · G: M12 · H1: 30mm · F1: 10kN · H2: 12 · L: 49mm · F2: 5kN · B: 28mm · SW: 6mm · H: 39mm
Weitere Informationen:
Größe:
16
Nut:
18 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Zubehör für Nutenspanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,66*
€ 95,09*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,14*
€ 96,43*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 75,22*
€ 105,50*
€ 4,95*
ab € 85,83*
€ 109,13*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,22*
€ 131,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.