Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6800NI Gr.1 waagrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1352423
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     95026
EAN/GTIN:
     4020772095024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit waagrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · A: 5mm · C: 16mm · D: 4,5mm · a: 95° · L2: 57mm · HW min.: -4,2mm · L1: 61mm · HW max.: 2mm · H1: 98mm · F1: 0,6kN · M1: - · Bohrungs-Ø: 4,5 mm · Material: Edelstahl · I: 10mm · F2: 1,1kN · F: 6mm · B: 39mm · P: 27mm · K: 5,5mm · E: 17,5mm · M: 24mm · H: 19mm · N: 34mm · Spannweite: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Andrückschraube:
M5 x 30
Höhe gespannt:
98 mm
Spannhöhe:
19 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Fußgröße:
34 x 27 mm
Haltekraft F1:
0,6 kN
Bauart:
waagrechter Fuß
Länge geöffnet:
61 x 57 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 20,01*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,58*
€ 20,03*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 21,07*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 16,31*
€ 21,35*
Lager 4757
7
1
€ 4,95*
ab € 31,34*
€ 38,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.