Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Typ GU 500 D.6,7mm HSS-Co TiN Zyl.schaft kurz GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1352982
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005120067000
EAN/GTIN:
     4031093643931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
Werksnorm · HSS-Co · TiN-beschichtet · Typ GU 500 · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit verstärktem Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum universellen Einsatz in Wälzlagerstählen · legierte und unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit · Kalt- und Warmarbeitsstähle, NE-Metalle, Gussmaterialien, rostfreie Stähle, Kunststoffe, Co- legierter HSS- Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,17mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
6,7 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Spirallänge:
31 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
GU 500
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.