Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Typ GU 500 D.9,3mm HSS-Co TiN Zyl.schaft kurz GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1353008
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005120093000
EAN/GTIN:
     4031093644273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
Werksnorm · HSS-Co · TiN-beschichtet · Typ GU 500 · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit verstärktem Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum universellen Einsatz in Wälzlagerstählen · legierte und unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit · Kalt- und Warmarbeitsstähle, NE-Metalle, Gussmaterialien, rostfreie Stähle, Kunststoffe, Co- legierter HSS- Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,23mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
9,3 mm
Gesamtlänge:
91 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Spirallänge:
40 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
GU 500
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.