Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer Typ GU 500 D.9,9mm HSS-Co TiN Zyl.schaft kurz GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1353014
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005120099000
EAN/GTIN:
     4031093644358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
Werksnorm · HSS-Co · TiN-beschichtet · Typ GU 500 · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit verstärktem Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum universellen Einsatz in Wälzlagerstählen · legierte und unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit · Kalt- und Warmarbeitsstähle, NE-Metalle, Gussmaterialien, rostfreie Stähle, Kunststoffe, Co- legierter HSS- Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
9,9 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
GU 500
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 52,15*
€ 67,63*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 81,32*
€ 101,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 338,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.