Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.1,7mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft GÜHRING


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1353927
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002070017000
EAN/GTIN:
     4031093023382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Hochleistungsbohrer für langspanende, weiche Werkstoffe, z. B. AI-Legierungen, Zink, Kupfer, Kunststoffe weich Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in NE-Metalle: 0,06mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,7 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
20 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Marke:
GÜHRING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 33,43*
€ 48,34*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,90*
€ 67,07*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.