Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1870 Typ GT 100 D.11,5mm HSS profilgeschl.MK1 Reihe 1 GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1354807
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9005260115000
EAN/GTIN:
     4031093154963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer
Metallbohrer
Metallspiralbohrer
Spiralbohrer
HSS · DIN 1870 · Typ GT 100 · mit Morsekegel · überlange Ausführung · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · rechtsschneidend · Hochleistungsbohrer zum Bohren von Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit · weite Spannuten, bei schlechter Spanabfuhr · für extrem tiefe Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,2mm/U · Schaftgröße: MK1 · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,5 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Spirallänge:
195 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
GT 100
Norm:
DIN 1870
Schneidstoff:
HSS
Marke:
GÜHRING
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,87*
€ 105,32*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,03*
€ 143,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.