Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer TypN M5 HSS-Co 90Grad f.Durchgangslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1354915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1234000500
EAN/GTIN:
     4045053081350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft ·  für Durchgangslöcher nach DIN EN 20273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1 · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil und dadurch besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Bearbeitungsart: für Durchgangslöcher · Ausführung: fein · Senkwinkel: 90°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Senker-Ø (D):
10,4 mm
Bohrer-Ø (d):
5,3 mm
Gesamtlänge (L):
55 mm
Schaft-Ø d2:
10,4 mm
Stufenlänge (l1):
13 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.