| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1354916 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1234000600 EAN/GTIN: 4045053081367 |
| | |
|
| | |
| HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft · für Durchgangslöcher nach DIN EN 20273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1 · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil und dadurch besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,07mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Bearbeitungsart: für Durchgangslöcher · Ausführung: fein · Senkwinkel: 90° Weitere Informationen: | | für Gewinde-Nenn-Ø: | M6 | Senker-Ø (D): | 12,4 mm | Bohrer-Ø (d): | 6,4 mm | Gesamtlänge (L): | 63 mm | Schaft-Ø d2: | 12,4 mm | Stufenlänge (l1): | 15 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Beschichtung: | unbeschichtet | Schneidstoff: | HSS-Co | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,18* | € 19,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,90* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|