Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer TypN M10 HSS-Co 180Grad f.Durchgangslöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1354923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1234101000
EAN/GTIN:
     4045053081596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · mit Zylinderschaft ·  für Durchgangslöcher nach DIN EN 20273 und Senkungen nach DIN 74 Teil 1 · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil und dadurch besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Bearbeitungsart: für Durchgangslöcher · Ausführung: mittel · Senkwinkel: 180°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Senker-Ø (D):
18 mm
Bohrer-Ø (d):
11 mm
Gesamtlänge (L):
110 mm
Schaft-Ø d2:
12,5 mm
Stufenlänge (l1):
23 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 53,57*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 41,44*
€ 53,98*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 55,54*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.