Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzstufenbohrer TypN M10 HSS-Co TiAlN 90Grad f.Gewindekernlochbohrungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1354951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1235671000
EAN/GTIN:
     4045053083286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzstufenbohrer
kurzstufenbohrer
HSS-Co · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Gesamt- und Spannutlänge nach DIN 1897 · mit Zylinderschaft · Senkwinkel 90 ° · für Gewindekernlochbohrungen nach DIN 336 Teil 1 und Freisenkungen entsprechend den Durchgangslöchern nach DIN EN 20273 · Ausführung mittel · durch die kurze Bauweise sehr torsionsstabil · besonders geeignet für den Einsatz auf NC- und CNC-Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · Spannutlänge (l1): 47mm · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Spitzenwinkel: 118° · Typ: N · Bearbeitungsart: für Gewindekernlochbohrungen · Ausführung: mittel · Senkwinkel: 90°
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Senker-Ø (D):
11 mm
Bohrer-Ø (d):
8,5 mm
Gesamtlänge (L):
95 mm
Spirallänge:
47 mm
Stufenlänge (l2):
24 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.