Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle HNC-VA D.11,99mm VHM spezial m.IK drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1355933
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30195153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
Reibahlen Werksnorm
reibahlen werksnorm
VHM · mit IK · VA · Typ HNC · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · drallgenutet · Schaft nach DIN 6535-HA · mit spezieller HPC-Geometrie · Beschichtung für VA-Bearbeitung · für Durchgangsloch · für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfutter · Herstellungstoleranzen: 1/100 Abmessungen = 0/±0,004 Vollmaße = H7 Weitere technische Eigenschaften: · Typ: HNC-VA
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
11,99 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidenlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schneidenanzahl:
6
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
spezialbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Schneidstoff:
VHM
Marke:
BECK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,04*
€ 452,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.