Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.7,5mm HSS-Co lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5131100750
EAN/GTIN:
     4045053156508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Reibahle überlang
Maschinenreibahle überlang
Überlange Maschinen-Reibahle
Überlange Maschinenreibahle
HSS-Co · Form B · lange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · zum Reiben tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 110mm · Form: B · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
7,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
7 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maschinen-reibahle überlang, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.