Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.9,5mm HSS-Co lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5131100950
EAN/GTIN:
     4045053156546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Reibahle überlang
Maschinenreibahle überlang
Überlange Maschinen-Reibahle
Überlange Maschinenreibahle
HSS-Co · Form B · lange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · zum Reiben tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 140mm · Form: B · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
9,5 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
9 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,71*
€ 60,29*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 60,86*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 66,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.