Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle H7 Form B D.50mm HSS-Co MK4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1356227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5141105000
EAN/GTIN:
     4045053156928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
HSS-Co · Form B · lange Ausführung · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Morsekegelschaft · zum Reiben tiefer, schwer zugänglicher Bohrungen Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge: 290mm · Form: B · Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
50 mm
Gesamtlänge:
415 mm
Schneidenlänge:
45 mm
Schneidenanzahl:
12
Schaftgröße:
MK4
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,06*
€ 442,40*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,13*
€ 444,17*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,22*
€ 512,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,51*
€ 609,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,94*
€ 605,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,00*
€ 559,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,32*
€ 547,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,22*
€ 526,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.