Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhalter DIN 217 D.50mm MK5 f.D.86-100mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1356330
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30107919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckhalter
Aufsteckhalter DIN 217
DIN 217
aufsteckhalter
DIN 217 · Kegel 1:30 · mit Mitnahmering und Abdrückmutter · mit Morsekegelschaft für Aufsteckreibahlen nach DIN 219 Weitere technische Eigenschaften: · Länge des Aufnahmedorns: 100mm · für Ø: 86-100mm · Norm: DIN 217
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
50 mm
Gesamtlänge:
416 mm
Schaftgröße:
MK5
Marke:
BECK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,29*
€ 310,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beck's
10071619
ab € 30,38*
Zubehör
Beck's
10071611
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.