Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Reibahle H7 D.18mm Cermet m.IK drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1356425
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     30109643
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinenreibahle
nc maschinen reibahle
Cermet · mit IK · Toleranz H7 · rechtsschneidend · extrem ungleiche Teilung · Linksdrall · mit Zylinderschaft · mit spezieller HPC-Geometrie · für Durchgangsbohrungen · für die Stahl und Gussbearbeitung · Vorraussetzungen für den Einsatz dieser Werkzeuge sind: 1. Kühlmitteldruck von mehr als 10 bar 2. Rundlauf der Reibahle (in der Maschine gemessen) bis Nenn-Ø 20 mm mit Vollcermet-Kopf ab Nenn-Ø 21 mm mit Cermet-Platten bestückt
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Schneidenlänge:
26 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Nut:
drallgenutet
Beschichtung:
unbeschichtet
Kühlung:
mit Innenkühlung
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Schneidstoff:
Cermet
Marke:
BECK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NC-Reibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,03*
€ 735,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,13*
€ 676,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,94*
€ 659,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,67*
€ 627,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.