Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser TypN D.16mm HSS-Co8 TiCN We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser TypN D.16mm HSS-Co8 TiCN We
Schaftfräser TypN D.16mm HSS-Co8 TiCN We
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359103
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1316C.016
EAN/GTIN:
     4037753094334
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HSS-Co8 · Werksnorm · Typ N · Mehrschneider · extra lang · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von Werkstoffen bis 1200 N/mm² FestigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidenlänge:
90 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Einsatzlänge:
95 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft 16, Fräswerkzeug, TiCN Beschichtung, N Typ, Fräser, Fräswerkzeuge, 4116341160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,82*
€ 84,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,17*
€ 135,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.