Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser TypN D.18mm HSS-Co8 TiCN Weldon Z.5 ext.lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359104
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1316C.018
EAN/GTIN:
     4037753094341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · Werksnorm · Typ N · Mehrschneider · extra lang · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von Werkstoffen bis 1200 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Schneidenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Einsatzlänge:
110 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
5
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Supplier Number:
1316C.018
Typ:
N
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
extra lang
Marke:
FRANKEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,44*
€ 134,37*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,00*
€ 229,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.