Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser Typ HR D.18mm HSS-CoF TiCN Weldon Z.4 ext.kurz FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359166
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1351C.018
EAN/GTIN:
     4037753107904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HSS-CoF · TiCN-beschichtet · Werksnorm · Typ HR · Vierschneider · extra kurz · 45° Schutzfase · hinterschliffenes feines Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von normalen und schwer zerspanbaren Werkstoffen Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h6 · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
18 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Einsatzlänge:
29 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Supplier Number:
1351C.018
Typ:
HR
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schneidstoff:
HSS-CoF
Baulänge:
extra kurz
Marke:
FRANKEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, hss schaftfräser z=4, fräser mit schaft, fräser mit schaft hss, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, HR Typ, kurz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,35*
€ 93,37*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 156,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.