Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser TypN HSC D.16mm Einsatz-L.55mm VHM TiAlN HB Z.8 ext.lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1359289
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     1928A.016
EAN/GTIN:
     4037753174418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · zum Hartfräsen · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Typ N · Mehrschneider · extra lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · Drallwinkel 50 ° · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von gehärteten Stählen von 52-66 HRC · Toleranz: Nenn-Ø = 6,0 mm = 0 bis -0,02 > 6,0 mm = 0 bis -0,04 Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h5 · Bearbeitungsart: HSC · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Drallwinkel: 50° · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schutzfase: 0,18mm · Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet · Einsatzgebiet: Hartfräsen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidenlänge:
48 mm
Gesamtlänge:
108 mm
Einsatzlänge:
55 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Supplier Number:
1928A.016
Typ:
N
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Marke:
FRANKEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser typ n 16mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 6 Schneiden, extra lang, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, Hartbearbeitung, Mehrzahnfräser, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 272,81*
€ 339,97*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,06*
€ 521,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,47*
€ 620,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,37*
€ 514,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.