Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L D.8mm R.0,5mm VHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L D.8mm R.0,5mm VHM
Schaftfräser DIN 6527L D.8mm R.0,5mm VHM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359293
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2816A.008
EAN/GTIN:
     4037753473559
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · mit Eckenradius · zum Hartfräsen · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L (ähnlich) · Mehrschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · Drallwinkel 50 ° · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von gehärteten Stählen von 52-66 HRC · Toleranz:Nenn-Ø = ? 6,0 = 0 bis -0,02 > 6,0 = 0 bis -0,04Weitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h5· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 50°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Einsatzgebiet: Hartfräsen
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Einsatzlänge:
25 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Freischliff:
7,7 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Torusfräser, VHM-Fräser, vhm bohrnutenfräser 8mm, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräswerkzeug, Hartbearbeitung, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser, Eckradius, Fräser, 6 Schneiden, Fräswerkzeuge, 4116803080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 67,39*
€ 88,53*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,98*
€ 133,14*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.