Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC DIN 6527L D.5mm R.0,5mm VHM TiAlN HB Z.4 lang FRANKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1359299
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     2814A.005
EAN/GTIN:
     4037753473191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · mit Eckenradius · mit abgesetztem Spanraum und ungleicher Teilung · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Vierschneider · lang · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · Drallwinkel 50° · rechtsschneidend · Halsfreischliff · zum Fräsen von allgemeinen Stählen, gehärteten Stählen 56 HRc, Gusseisen, NE-Metallen, Nickel/Kobalt-Legierungen, Titan-Legierungen · Toleranz: Nenn-Ø = ≤ 6,0 = 0 bis -0,02 > 6,0 = 0 bis -0,04 Weitere technische Eigenschaften: · Schafttoleranz: h5 · Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
5 mm
Radius:
0,5 mm
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
18 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
4,8 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Supplier Number:
2814A.005
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Modell:
HPC
Marke:
FRANKEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Torusfräser, VHM-Fräser, vhm schaftfräser ø5, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, 4 Schneiden, Eckradius, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, TiAlN Beschichtung, torisches Werkzeug, Vollhartmetall-Schaftfräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,08*
€ 111,92*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,43*
€ 170,43*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.