Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenspanner Nr.6498 M12x14mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361480
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     73890
EAN/GTIN:
     4020772073893
Suchbegriffe:
Seitenspanner
seitenspanner
komplett mit Befestigung · Grundkörper aus Einsatzstahl, nitriert · Spannhaken aus Einsatzstahl · einsatzgehärtet · Anzugsmoment 75 bzw. 100 Nm · Befestigung mittels Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 · der mechanische Seitenspanner mit Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Festanschlag einsetzbar · seitliche Gewinde für Anschläge · Besondere Produktvorteile: · kompakte Bauweise · festes und sicheres Befestigen des Werkstückes durch den Niederzugeffekt · erhöhtes Spannen von Platten um Bohrungen und Nuten einzubringen · seitliches Spannen von Platten um Oberflächen ohne Störkontur komplett zu bearbeiten · horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Maß H: ± 0,1 mm, Sonderausführung (Maß H ± 0,01) auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · F1: 12kN · H: 65mm
Weitere Informationen:
Größe:
M12 x 14
Gewinde:
M12
F2:
7 kN
Nut:
14 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: AMF Seitenspanner, Niederzugspanner, Spannelemente
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,89*
€ 238,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 187,16*
€ 238,62*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 212,74*
€ 245,23*
€ 2,95*
ab € 212,13*
€ 251,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 216,59*
€ 254,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,23*
€ 291,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.