Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenspanner Nr.6498 M20x24mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361481
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     374355
EAN/GTIN:
     4020772374358
Suchbegriffe:
Seitenspanner
seitenspanner
komplett mit Befestigung · Grundkörper aus Einsatzstahl, nitriert · Spannhaken aus Einsatzstahl · einsatzgehärtet · Anzugsmoment 75 bzw. 100 Nm · Befestigung mittels Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 · der mechanische Seitenspanner mit Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Festanschlag einsetzbar · seitliche Gewinde für Anschläge · Besondere Produktvorteile: · kompakte Bauweise · festes und sicheres Befestigen des Werkstückes durch den Niederzugeffekt · erhöhtes Spannen von Platten um Bohrungen und Nuten einzubringen · seitliches Spannen von Platten um Oberflächen ohne Störkontur komplett zu bearbeiten · horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Maß H: ± 0,1 mm, Sonderausführung (Maß H ± 0,01) auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · F1: 25kN · H: 100mm
Weitere Informationen:
Größe:
M20 x 24
Gewinde:
M20
F2:
17 kN
Nut:
24 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: AMF Seitenspanner, Niederzugspanner, Spannelemente
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,92*
€ 571,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 526,52*
€ 576,02*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,22*
€ 642,17*
Frei Haus
ab € 599,50*
€ 662,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,00*
€ 664,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,17*
€ 764,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,89*
€ 757,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,78*
€ 729,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,32*
€ 719,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,22*
€ 710,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.