| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361520 Herst.-Nr.: X80250 EAN/GTIN: 4046368802500 |
| |
|
| | |
| aus beschichtetem Aluprofil · Stahlkeil vergütet · erleichtert die Herstellung von Spannvorrichtungen · Besondere Produktvorteile: - platzsparende Baumaße - mehr Teile pro Aufspannung - zwei Teile gleichzeitig - für kubische und runde Teile Weitere technische Eigenschaften: · A: 6,1mm · C: 8,1mm · D: 5,3mm · Anzugsmoment: 0,7Nm · F: 6,4mm · B: 6,9mm · Schraube: M2 · E: 3,6mm · Spannkraft: 0,9kN Weitere Informationen: | | Breite: | 6,1 mm | Länge: | 8,1 mm | Satzinhalt: | VE 6 Stück | Höhe: | 6,9 mm | Marke: | MITEE-BITE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelkeilspanner, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,71* | € 106,13* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 86,93* | € 106,89* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,33* | € 107,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,67* | € 162,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,785* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|