Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschraubstock Backen-B.100mm gehär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschraubstock Backen-B.100mm gehär
Schleifschraubstock Backen-B.100mm gehär
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1361621
Herst.-Nr.:
     953.66.63000
EAN/GTIN:
     4030456381206
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Präzisionsausführung · gehärtet HRC60 und allseitig haarwinkelgenau feinstgeschliffen · Schnellverstellung durch Steckwelle, Feineinstellung mit Anzugschraube · mit Durchgangsbohrungen bzw. Befestigungsgewinde an den Backen zum Anschrauben von kundenindividuellen Prismenbacken, Sonderbacken, etc. · Arbeitseinsatz auf allen Seiten · Grundkörper aus einem Stück · weitere Ausführungen sowie Präzisions-Sinus-Spanner, kurzfristig ab Werkslager lieferbar · GERARDI liefert für diesen Schraubstocktypen keine Backen · Winkelgenauigkeit und Parallelität: 0,003 mm/100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 260mm· Länge des festen Backens: 55mm· Höhe: 87mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
120 mm
Backenhöhe:
45 mm
Spannkraft:
max. 15 kN
Gesamtlänge:
260 mm
Gewicht:
10,9 kg
Material:
gehärtet-HRC60
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinenschraubstock spannweite 120mm, Maschinenschraubstöcke (Präzisions-), Schleifschraubstöcke, Schraubstöcke, Modularschraubstock, Schraubstöcke (Präzisions-), Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Modularschraubstöcke, Schleifschraubstock, 4124410002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,71*
€ 671,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,95*
€ 674,45*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,00*
€ 782,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,28*
€ 930,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,68*
€ 850,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,06*
€ 800,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,08*
€ 772,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 628,14*
€ 747,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.