| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1361778 Herst.-Nr.: 952.27.13000 EAN/GTIN: 4030456385655 |
| |
|
| | |
| Hydraulikzylinder mit Spannsupport · Zubehör für Präzisions-Modularschraubstöcke Lieferzeit für Backenbreite 96/100 und 296/300 mm ca. 2 Wochen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 271 · Ausführung: passend für Standard (Art.1), StandardFLEX (Art.1A), XL (Art.20 u.30) und alle Modularspannelemente Weitere Informationen: | | für Backenbreite: | 146/150 mm | Marke: | GERARDI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,68* | € 522,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,15* | € 525,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,07* | € 528,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|