Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter DIN 6350 D.315mm Guss 3-Backen BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1361831
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353204070700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · gleichmäßige Spannkraft · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit · mit ganz gehärteter Planspirale und beidseitig geschliffenem Gewinde · Maß D = Toleranz H7 Weitere technische Eigenschaften: · D: 260mm · G: 6xM16 · Ausführung: Gusskörper-3-Backen · F: 286mm · B: 94mm · Ø: 315 mm · Norm: DIN 6350
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Durchgang-Ø:
103 mm
Drehzahl max.:
2000 min-¹
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Guss
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter bison, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.054,93*
€ 1.204,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.497,15*
€ 1.573,87*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,24*
€ 1.433,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,72*
€ 1.402,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,24*
€ 1.343,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,65*
€ 1.297,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.067,69*
€ 1.270,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,93*
€ 1.255,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.