Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON Dreibacken-Drehfutter Guss Durchmesser 315 mm DIN 6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BISON353204070700
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     353204070700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Dreibacken-Drehfutter, Planspiralfutter Handspannfutter

Anwendung
Zum Spannen von Werkstücken und Werkzeugen auf Drehmaschinen. Zur Erhaltung der Spannkraft muss das Drehfutter regelmäßig geschmiert werden.

Ausführung
• Planspirale aus Legierungsstahl
• hochwertiger Stahl gesenkgeschmiedet, gehärtet und geschliffen
• gewuchtet mit einer hohen Rundlaufgenauigkeit
• System CUSHMANN
• zentrisch spannend

Hinweis
Futter mit anderen Durchmessern und anderen Kurzkegel-Aufnahmen auf Anfrage.

Lieferung
1 Sicherheitsauswurfschlüssel, mit passenden Befestigungsschrauben je nach Drehfutter 1 Satz harte, einteilige Bohrbacken 1 Satz harte, einteilige Drehbacken
Weitere Informationen:
Zentrierdurchmesser:
260 mm
Werkstoff:
Grauguss
Höhe ohne Backen:
97.2 mm
Außendurchmesser:
315 mm
Anzahl Backen:
3 STK
DIN:
6350-1
Drehzahl max.:
2000
Zentriertiefe:
5 mm
Größe:
315
Durchgangsbohrung:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter bison, drehfutter, Drehfutter, Dreibacken-, Planspiralfutter, Spiralfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Dreibacken, Dreibackendrehfutter, BISON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.276,57*
€ 1.501,00*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 1.359,76*
€ 1.512,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,06*
€ 1.799,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.426,62*
€ 1.697,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,90*
€ 1.668,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,74*
€ 1.641,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,76*
€ 1.618,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison
398532860200
ab € 230,03*
Sonstiges
Bison
398533060300
ab € 163,97*
Sonstiges
Bison
398536060800
ab € 205,19*
Sonstiges
Bison
398535060000
ab € 294,50*
Sonstiges
Bison
398535160000
ab € 259,03*
Sonstiges
Bison
398535760600
ab € 275,05*
Sonstiges
Bison
329450070200
ab € 530,11*
Sonstiges
Bison
398534040800
ab € 41,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.